• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Slaghjul 0 − 9, Skrifthøjde: 4mm

Art.-nr.: 085465 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde, hjul 7 mm
Diameter, udvendig 78 mm
Diameter, kerneboring 10 mm
Antal cifre 10
Produkttype slaghjul
Mærke 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
Højde, skrift 4 mm
Materialestyrke på den prægede overflade maks. 1.200 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085465 4
EAN/GTIN 4250191110064
Producentnummer SR-100-4
Producent/ansvarlig person H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de

Betegnelse

Udførelse:

Optimal kvalitet takket være CNC-gravering og slaghovedets overfladebehandling. Brugervenlig pga. synlig gravering og eroderede slagfelter. Hjulbredde = skrifthøjde + 3 mm.

Anvendelse:

Praktisk løsning til fleksibel signering af materialer med en styrke på op til 1.200 N/mm2.

Bemærk:

Bogstavsslaghjul (3 hjul) eller med specialtegn kan leveres på forespørgsel.