Beütőkerék, 0 − 9 4 mm

Cikkszám: 085465 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magfurat ⌀ 10 mm
Írásmagasság 4 mm
Beütőkerék külső ⌀ 78 mm
A jelölt felület anyagának maximális szilárdsága 1 200 N/mm2
Termék fajtája Kerek beütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085465 4
EAN / GTIN 4250191110064
Gyártó száma SR-100-4

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű a CNC-megmunkálásnak és a beütőfej nemesítésnek köszönhetően. Felhasználóbarát kialakítás a látható karakternek és a szikraforgácsolt beütőmezőknek köszönhetően. Kerékszélesség = betűméret + 3 mm.

Felhasználás:

Praktikus megoldás max. 1200 N/mm2 szilárdságú anyagok változatos jelöléséhez.

Figyelem:

Beütőbetűket vagy különleges jeleket ábrázoló kerekek (3 kerék) külön rendelésre szállíthatók.