Roue à frapper 0 − 9, Hauteur écriture: 4mm

Réf.: 085465 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur écriture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur roue 7 mm
Diamètre extérieur 78 mm
Diamètre avant-trou de taraudage 10 mm
Nombre de chiffres 1
Type de produit roues à frapper
Symbole 0 – 9
Hauteur police 4 mm
Résistance du matériau de la surface estampée max. 1 200 N/mm2

Identification et classification

Référence article 085465 4
EAN / GTIN 4250191110064
Réf. fabricant SR-100-4
Fabricant/personne responsable H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de

Description

Exécution:

Qualité optimale grâce à la gravure CNC et au traitement spécial de la tête. Simples d’emploi grâce à la gravure visuelle et à l’érosion des zones frappées. Largeur de roue = hauteur d’écriture + 3 mm.

Utilisation:

Solution pratique pour le marquage variable de matières présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.

Remarque(s):

Roues à frapper alphabétiques (3 roues) ou avec caractères spéciaux disponibles sur demande.