Spaudo ratukas 0 − 9, Šrifto aukštis: 4mm

Prekės Nr.: 085465 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

rato plotis 7 mm
Išorinis skersmuo 78 mm
Gręžinio skersmuo 10 mm
Vietų skaičius 10
produkto rūšis smūginis ratukas
Ženklas 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
Rašto aukštis 4 mm
Reljefinio paviršiaus medžiagos stiprumas maks. 1 200 N/mm2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085465 4
EAN / GTIN 4250191110064
Gamintojo numeris SR-100-4
Gamintojas / atsakingas asmuo H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Germany, www.steelstampshop.de

Aprašymas

Modelis:

Aukščiausia kokybė dėl CNC graviravimo ir patobulintos smūginės galvutės. Labai patogu naudoti dėl aiškios graviūros ir eroduoto smūginio paviršiaus. Ratuko plotis = šrifto aukštis + 3 mm.

Paskirtis:

Skirta rankiniu būdu žymėti medžiagoms, kurių kietumas iki 1200 N/mm2.

Pastaba:

Raidžių spaudų ratukai (3 ratukų) arba su specialiomis žymomis tiekiami papildomai užsakius.