Vyrážecí kolečko 0 − 9, Výška písma: 4mm

Artiklové číslo: 085465 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka kola 7 mm
Průměr vnější 78 mm
Průměr středového otvoru 10 mm
Počet míst 1
Druh produktu Vyrážecí kolečko
Znaky 0 – 9
Výška písma 4 mm
Pevnost materiálu ražby povrchu max. 1 200 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085465 4
EAN / GTIN 4250191110064
Číslo výrobce SR-100-4
Výrobce/odpovědná osoba H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de

Popis

Provedení:

Nejvyšší kvalita díky CNC gravuře a zušlechtění vyrážecí hlavy. Snadná obsluha díky gravuře a erodovaným vyrážecím polím. Šířka kolečka = výška písma + 3 mm.

Použití:

Praktické řešení pro variabilní označování materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Poznámka:

Kolečka s vyrážeči písmen (3 kolečka) nebo se speciálními znaky lze dodat na poptávku.