Univerzálny popisovač v tube GR

Č. pol.: 085180 GR
(8,92 € / 100 Millilitre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,46 € / ks
    (8,92 € / 100 Millilitre)
  • Od 10 ks
    3,72 € / ks
    (7,44 € / 100 Millilitre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: Výkričník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Písacia farba zelená
maximálna hrúbka čiary 3 mm
odolné voči teplotám do 200 °C
odolné voči UV žiareniu áno
vodovzdorný áno
Obsah 50 ml
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: Výkričník
Druh produktu Lakové popisovače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085180 GR
EAN/GTIN 048615966588
Číslo výrobcu 110202

Popis

Prevedenie:

Tubový popisovač s 3 mm guľôčkovou špičkou. Viskózna farba. Odolný voči teplote do 200 °C.

Použitie:

Na značkovanie na všetkých povrchoch (mokré, šupinaté, drsné, hrdzavé, mastné, horúce, . . . ). Odolný voči UV žiareniu a vode.
Pri písaní pritlačte špičku tuby na obrobok (oceľová guľôčka sa otvorí) a ľahko na tubu zatlačte (rovnomerný tok farby).
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
    Písacia farba Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka