• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Professionel rengøringsklud, Farve: BLUE

Art.-nr.: 083722 BLUE
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.473 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 400 mm
Bredde 400 mm
Materiale Polyester/polyamid
Farve blå
Udførelse Professionel rengøringsklud
Produkttype Polerklud

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083722 BLUE
EAN/GTIN 4069515037655
Producentnummer 083722 BLUE
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

De professionelle rengøringsklude er den ideelle løsning til krævende rengøringsopgaver inden for håndværk og industri. Takket være deres fine, stærkt absorberende fibre fjerner de ubesværet snavs, olie og fedt uden at beskadige følsomme overflader. De muliggør grundig rengøring med minimal brug af kemikalier, reducerer vandforbruget og imponerer med deres holdbarhed. Ideelle til genstridigt snavs.
  • Fremstillet af polyester og polyamid.
  • Kan vaskes ved op til 60°C.
  • Mål 400×400 mm.
GARANT GreenPlus professionel rengøringsklud er ideel til professionel brug inden for håndværk og industri. Rengøringskluden til industriel rengøring med et krav om bæredygtighed har et indhold af 82 % genanvendt polyester. Den er en højtydende løsning til effektiv fjernelse af groft snavs og genstridig tilsmudsning som olie, fedt og harpiksholdige smøremidler og er egnet til alle overflader.