Profesionální čistící utěrka, Barva: BLUE

Artiklové číslo: 083722 BLUE
Sleva
210,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 273 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá
Noční modrá
Teplota, Strojové praní
60 °C
Označení výrobce
GARANT GreenPlus Profi-Reinigungstuch
Barva
Modrá
Polohy
2
Proces mytí
Strojové praní
Druh produktu
utěrky a ubrousky
Délka
400 mm
Šířka
400 mm
Materiál
Polyester; polyamid
Vlastnosti
odolný proti roztržení; opakované použitelný
Vhodné pro
Oleje; Silné znečištění; Tuky; Čištění; Špína
Rozsah použití
Choulostivé povrchy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083722 BLUE
EAN / GTIN 4069515037655
Číslo výrobce 083722 BLUE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Profesionální čisticí utěrky jsou ideálním řešením pro náročné úklidové práce v průmyslu a obchodu. Díky svým jemným, vysoce absorpčním vláknům snadno odstraňují nečistoty, olej a tuky, aniž by poškodily citlivé povrchy. Umožňují důkladné čištění s minimálním použitím chemikálií, snižují spotřebu vody a přesvědčí svou dlouhou životností. Ideální na odolné nečistoty.
  • Polyesterový a polyamidový materiál.
  • Praní do 60 °C.
  • Rozměry 400×400 mm.
Profesionální čisticí utěrka GARANT GreenPlus je ideální k profesionálnímu použití v průmyslu a řemeslnických provozech. Čisticí utěrka k dosažení průmyslové čistoty se stálými požadavky obsahuje podíl 82 % recyklovaného polyesteru. Nabízí výkonné řešení efektivního odstraňování hrubých nečistot a odolných nečistot, jako jsou oleje, tuky a zpryskyřičnatěná mazací prostředky, a utěrka je vhodná na všechny povrchy.