Chiffon de nettoyage professionnel, Couleur: BLUE

Réf.: 083722 BLUE
Remise
9,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 548 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Température, lavage en machine 60 °C
Référence fabricant GARANT GreenPlus Profi-Reinigungstuch
Couleur bleu
Procédé de lavage lavage en machine
Epaisseurs 2
Type de produit chiffon
Longueur 400 mm
Largeur 400 mm
Matériau Polyamide; Polyester
Caractéristiques Réutilisable; résistant au déchirement
Pour Fortes salissures; Graisses; Huiles; saletés; travaux de nettoyage
Domaine d’utilisation surfaces sensibles

Identification et classification

Référence article 083722 BLUE
EAN / GTIN 4069515037655
Réf. fabricant 083722 BLUE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les chiffons de nettoyage professionnels constituent la solution idéale pour les tâches de nettoyage exigeantes dans l’industrie et le commerce. Grâce à leurs fibres fines et hautement absorbantes, ils éliminent facilement la saleté, l’huile et la graisse sans endommager les surfaces fragiles. Ils permettent un nettoyage en profondeur avec un minimum de produits chimiques, réduisent la consommation d’eau et se caractérisent par leur longévité. Parfaits pour les salissures tenaces.
  • Matériau: polyester et polyamide.
  • Lavable jusqu’à 60 °C.
  • Dimensions: 400×400 mm.
Le chiffon de nettoyage professionnel GARANT GreenPlus est idéal pour une utilisation professionnelle dans l’industrie et le commerce. Ce chiffon de nettoyage à usage industriel à vocation de durabilité se compose de 82% de polyester recyclé. Il offre une solution puissante pour éliminer efficacement les salissures grossières et tenaces telles que les huiles, les graisses et les lubrifiants résinifiés et convient à toutes les surfaces.