Lavetă de curățare profesională, Culoarea: BLUE

Cod articol.: 083722 BLUE
Reducere
8,55 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.548 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Profi-Reinigungstuch
Culoarea albastru
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Straturi 2
Tip produs pânză
Lungime 400 mm
Lăţime 400 mm
Material Poliamidă; Poliester
Caracteristici odporny na rozerwanie; reutilizabil(ă)
Recomandat pentru Grăsimi; Lucrări de curățare; Murdărie; Murdărire puternică; Uleiuri
Domeniu de utilizare Suprafeţe sensibile

Identificare și clasificare

Cod articol 083722 BLUE
EAN / GTIN 4069515037655
Număr producător 083722 BLUE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lavetele de curățare profesionale sunt soluția ideală pentru sarcini solicitante de curățare în industrie și comerț. Datorită fibrelor fine, foarte absorbante, îndepărtează murdăria, uleiul și grăsimea fără efort, fără a deteriora suprafețele sensibile. Acestea permit o curățare completă cu utilizarea minimă de substanțe chimice, reduc consumul de apă și impresionează prin durabilitatea lor. Ideale pentru murdăria persistentă.
  • Material din poliester și poliamidă.
  • Lavabil până la 60°C.
  • Dimensiuni: 400 × 400 mm.
Laveta de curățare profesională GARANT GreenPlus este ideală pentru utilizarea profesională în industrie și comerț. Laveta de curățat industrială cu o pretenție durabilă conține 82% poliester reciclat. Aceasta oferă o soluție puternică pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei grosiere și a impurităților persistente, cum ar fi uleiurile, unsorile și lubrifianții rășinoși și este potrivit pentru toate suprafețele.