Tryklukningsbånd DUAL-LOCK™ SJ3560

Art.-nr.: 083697 SJ3560
Rabat
6228,12 DKK
(DKK 78,79 / 1 Metre)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SJ3560
Klæbebåndstype Burrelåsbånd
Klæbemiddel akrylat
Antal genlukninger 1.000
temperaturbestandig op til -30 °C - 95 °C
Anvendelsesområde Indendørs og udendørs
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 °C
Mindst holdbar til 12 måned
Farve transparent
Længde 45,7 m
Bredde 25 mm
Tykkelse 5,7 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083697 SJ3560
EAN/GTIN 50021200862828
Producentnummer 7000001960

Betegnelse

Udførelse:

Aftagelige fastgørelsessystemer fra 3M™ er et godt alternativ til traditionelle fastgørelsesmetoder såsom skruer, nitter, søm eller fastklemning.
DUAL-LOCK giver forøget trækstyrke, let og hurtig åbning vha. en nem „skrællebevægelse”.