{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | SJ3870 | |
Klæbebåndstype | Burrelåsbånd | |
Klæbemiddel | Modificeret akrylat | |
Antal genlukninger | 1.000 | |
temperaturbestandig op til | -30 °C - 80 °C | |
Anvendelsesområde | Indendørs og udendørs | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 °C | |
Mindst holdbar til | 24 måned | |
Farve | sort | |
Længde | 41 m | |
Bredde | 25 mm | |
Tykkelse | 6,1 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083697 SJ3870 | |
EAN/GTIN | 4054596227019 | |
Producentnummer | 7100108755 |