Tryckförslutningsband DUAL-LOCK™ SJ3560

Art-nr: 083697 SJ3560
(SEK 235,23 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SJ3560
Slag av tejp Kardborrband
Häftmassa Akryl
Antal gånger återförslutbarhet 1 000
temperaturbeständig upp till −30 °C - 95 °C
användningsområde Inom- och utomhus
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 °C
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg transparent
Längd 45,7 m
Bredd 25 mm
Tjocklek 5,7 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083697 SJ3560
EAN/GTIN 50021200862828
Tillverkarens nummer 7000001960

Benämning

Utförande:

3M™ lossningsbara fastsättningssystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.
DUAL-LOCK för högre draghållfasthet, lätt och snabbt öppnande med en enkel skalningsrörelse.