{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | SJ3560 | |
Ragasztószalag fajtája | Tépőzáras kötegelő | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Visszazárhatóság száma | 1 000 | |
Hőálló max. | -30 °C - 95 °C | |
Felhasználási tartomány | Bel- és kültér | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 °C | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | Átlátszó | |
Hossz | 45,7 m | |
Szélesség | 25 mm | |
Vastagság | 5,7 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083697 SJ3560 | |
EAN / GTIN | 50021200862828 | |
Gyártó száma | 7000001960 |