• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśma na rzep DUAL-LOCK™, Typ: SJ3560

Nr art.: 083697 SJ3560
Cena za 1 sztuka (PLN 98,64 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DUAL-LOCK
Oznaczenie producenta SJ3560
Kolor Przezroczysty
Min. wilgotność powietrza przechowywania 50 %
Min. temperatura przechowywania 20 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 1 000
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Masa klejowa akrylan
Odporność na temperaturę od -30 stopni
Odporność na temperaturę do 95 stopni
Trwałość od daty produkcji 12 miesiące
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż
Długość L 45,7 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 5,7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083697 SJ3560
EAN / GTIN 50021200862828
Numer producenta 7000001960
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Systemy mocowania wielokrotnego użytku 3M™ stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod łączenia jak np. śruby, nity, gwoździe lub zaciski.
DUAL-LOCK gwarantuje większą wytrzymałość na rozciąganie oraz umożliwia lekkie i szybkie otwieranie dzięki zwykłemu ruchowi odwijającemu.