Håndbetjent fedtsprøjte LS500, 500 g

Art.-nr.: 083563
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse
Handhebel-Fettpresse LS500
Emballage
løs
Energiforsyning
ingen energiforsyning
Materiale, slange
Stål
Mindste matchende patronstørrelse
500 g
Største matchende patronstørrelse
500 g
Produkttype
patronpresse
Slange, inkluderet
ja
Type, tilslutning
Gevind
Udløsertryk maks.
400 bar
kontroltryk
800 bar
Egnet til
patron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083563
EAN/GTIN 4016553031503
Producentnummer 30 315 03
Producent/ansvarlig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Betegnelse

Udførelse:

Enkel, hurtig og absolut sober ilægning og udtagning af fedtpatronen uden at åbne sprøjten.
Permanent kontrol med fyldstand og fedttype udefra. Udluftning er ikke nødvendigt!
Håndbetjent fedtsprøjte til 500 g skruepatron.

Leveringsomfang:

Inklusive panserslange og hydraulikgribemundstykke med 4 bakker.