Ručna mazalica s polugom LS500, 500 g

Artikl br.: 083563
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 500 g
Radni tlak 400 bar
Ispitni tlak 800 bar
Priključni navoj crijeva R1/8 col
Vrsta proizvoda Preša za mast

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083563
EAN / GTIN 4016553031503
Broj proizvođača 30 315 03
Proizvođač/odgovorna osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Jednostavno, brzo i apsolutno čisto punjenje i pražnjenje tube za mast bez otvaranja mazalice.
Neprestana kontrola stanja napunjenosti i vrste masti izvana. Odzračivanje nije potrebno!
Mazalica za masnoću s polugom za kartuše od 500 g.

Opseg isporuke:

Uključuje armirano crijevo i 4-zahvatna hidraulična mazalica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi