• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Ručná páková maznica LS500, 500 g

Č. pol.: 083563
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
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
Označenie výrobcu LS500
Balenie voľné
Zásobovanie energiou žiadne napájanie energiou
Materiál hadice Oceľ
Veľkosť 1/8 palec
Najmenšia vhodná veľkosť kartuše 500 g
Najväčšia vhodná veľkosť kartuše 500 g
Druh produktu kartušový lis
Hadica vrátane áno
Druh pripojenia Rýchlospojka
Lisovací tlak max. 400
Skúšobný tlak 800 bar
Vhodné pre kartuša

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083563
EAN/GTIN 4016553031503
Číslo výrobcu 30 315 03
Výrobca/zodpovedná osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Popis

Prevedenie:

Jednoduché, rýchle a absolútne čisté nasadzovanie a vyberanie kartuše s mazivom bez otvárania maznice.
Permanentná kontrola stavu náplne a druhu maziva zvonku. Nie je nutné odvetrávanie!
Ručná páková maznica pre skrutkovateľnú kartušu 500 g.

Rozsah dodávky:

Pancierová hadica a štvorčeľusťový hydraulický nátrubok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky