{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Valmistajamerkintä | LS500 | |
| Pakkaus | löysällä | |
| Energiansyöttö | Ei virtalähdettä | |
| Letkun materiaali | Teräs | |
| Koko | 1/8 tuuma | |
| Pienin sopiva kasettikoko | 500 g | |
| Suurin sopiva kasettikoko | 500 g | |
| Tuotetyyppi | patruunapuristin | |
| Sis. letkun | kyllä | |
| Liitännän tyyppi | Pikaliitin | |
| Puristuspaine maks. | 400 | |
| Koestuspaine | 800 bar | |
| Soveltuu | patruuna, täyttöpakkaus |
| Tuotekoodi | 083563 | |
| EAN / GTIN | 4016553031503 | |
| Valmistajan numero | 30 315 03 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de |