Tepalo presas LS500, 500 g

Prekės Nr.: 083563
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas
Handhebel-Fettpresse LS500
Pakuotė
palaidi
Maitinimas
nėra energijos tiekimo
Žarnos medžiaga
Plienas
Mažiausias tinkamas kasetės dydis
500 g
Didžiausias tinkamas kasetės dydis
500 g
Produkto rūšis
tepalo presai
Su žarna
taip
Jungties tipas
Sriegis
Spaudimo slėgis maks.
400 bar
Kontrolinis slėgis
800 bar
Tinka
tūbelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083563
EAN / GTIN 4016553031503
Gamintojo numeris 30 315 03
Gamintojas / atsakingas asmuo MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Modelis:

Galima paprastai, greitai ir visiškai švariai įdėti ir išimti tepalo tūtelę neatidarius tepalinės.
Iš išorės nuolat matomas likęs tepalo kiekis ir jo rūšis. Nereikia išleisti oro!
Tepalo presas su 500 g prisukama tūtele.

Tiekiama:

Pridedama armuota žarna ir 4 spaustuvų hidraulinis antgalis.