Silikoneholdigt vådfilm-skillemiddel SR Food, Indhold: 500ml

Art.-nr.: 083092 500
Pris pr. 1 styk (DKK 210,72 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    105,36 DKK / 1 styk
    (DKK 210,72 / 1 Litre)
  • fra 12 styk
    87,80 DKK / 1 styk
    (DKK 175,60 / 1 Litre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt; GHS09 miljøfarlig

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse spraydåse
Sprøjtehoved Standard
Indhold 0,5 l
Farve transparent
Kogepunkt 55 °C
Flammepunkt -26 °C
vandopløselighed uopløselig
Temperaturanvendelsesområde 200 °C
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt; GHS09 miljøfarlig
Produkttype Silikonespray

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083092 500
EAN/GTIN 5412386065637
Producentnummer 32956-AA
Producent/ansvarlig person CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Betegnelse

Udførelse:

Silikonebaseret formskillemiddel med levnedsmiddelregistrering. Fremragende skillevirkning ved termoplast og duroplast samt mange gummityper. Egnet til anvendelse i emballagematerialer med kontakt med fødevarer.
  • Silikoneskillemiddel med NSF M1-godkendelse.
  • Temperaturanvendelsesområde op til 200 °C.
  • Sørger for en høj glansgrad ved transparente kunststoffer.
  • Fremragende glidevirkning ved ukompliceret deformering af letvægtsformdele.

Anvendelse:

Som hjælpemiddel til fremstilling af kunststof og gummi inden for sprøjtestøbning, især til emballagematerialer til levnedsmiddelindustrien. Som glidemiddel og løsnemiddel inden for levnedsmiddelteknik.
  • Der anbringes en tynd, ensartet film med en afstand på 25 – 30 cm på den rene, tørre form.
  • Udluft kort, indtil opløsningsmidlerne er fordampet.
  • Gentag om nødvendigt proces efter længere tid.
  • Sikkerhedsanvisninger vedrørende forarbejdningen findes i det aktuelle sikkerhedsdatablad (SDB).

Bemærk:

Indeholder silikoner, der har en høj og langvarig separationseffekt. Dette kan i givet fald blive negativt ved videreforarbejdning af formdelene ved lakering, belægninger eller limning.