Tepalas su silikonu drėgnos plėvelės pašalinimui SR Food 500 ml

Prekės Nr.: 083092 500
(23,40 € / 1 Litre)
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio; GHS09 kenksmingas aplinkai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškiklis
Purškimo antgalis standartinė
Talpa 0,5 l
Spalva skaidri
Virimo taškas 55 °C
Užsiliepsnoj. temperat. -26 °C
Tirpumas vandenyje netirp.
Temperatūros ribos 200 °C
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio; GHS09 kenksmingas aplinkai
Produkto rūšis Silikoninis purškalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083092 500
EAN / GTIN 5412386065637
Gamintojo numeris 32956-AA

Aprašymas

Modelis:

Tepalas silikono pagrindu pripažintas tinkamu naudoti maisto pramonėje. Puikus efektyvumas naudojant ant termoaktyvių polimerų ir daugelio rūšių gumų. Tinka naudoti su pakavimo medžiagomis ir maisto produktais.
  • Silikono tepalas su NSF M1 atpalaidavimu.
  • Temperatūros diapazonas iki 200° C.
  • Užtikrina aukštą skaidraus plastiko blizgesį.
  • Puikus slydimo efektas, leidžiantis paprastai išimti lengvas detales.

Paskirtis:

Pasitarnauja kaip pagalbinė priemonė plastikų ir gumos išmontavimui liejant injekciniu būdu, ypač pakavimo medžiagoms maisto pramonėje. Pasitarnauja kaip tepalas ir atpalaiduojanti medžiaga maisto pramonės technologijų srityje.
  • Purškiant 25 – 30 cm atstumu ant švarios, sausos formos susidaro plona, lygi plėvelė.
  • Trumpam pravėdinkite, kol tirpikliai išgaruos.
  • Jei reikia, po kurio laiko pakartokite procesą.
  • Naudojimo saugos instrukcijas galite rasti galiojančiame saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba:

Sudėtyje yra silikonų, kurie pasižymi dideliu tepimo efektyvumu. Jei reikia, tai gali neigiamai tolesnį dalių apdirbimą lakuojant, dengiant ar klijuojant.