{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba | Limenka za sprej | |
| Mlaznica | Standard | |
| Sadržaj | 0,5 l | |
| Boja | prozirno | |
| Vrelište | 55 °C | |
| Plamište | -26 °C | |
| Otopivo u vodi | netopiv | |
| Temperatura na području primjene | 200 °C | |
| Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš | |
| Vrsta proizvoda | Silikon sprej |
| Broj artikla | 083092 500 | |
| EAN / GTIN | 5412386065637 | |
| Broj proizvođača | 32956-AA | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com |