{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Ballistol Universalöl | |
| Mærkning af farlige stoffer | GHS02: Flamme | |
| Farve | gul | |
| Opbevaringstemperatur fra | 15 °C | |
| Opbevaringstemperatur op til | 50 °C | |
| Indhold | 400 ml | |
| Sprøjtehoved, spraydåse | standard | |
| Produkttype | universalolie | |
| Indhold, enhed | milliliter | |
| Udførelse | spraydåse | |
| Form | flydende | |
| Flammepunkt | -104 °C | |
| Kogepunkt | -48 °C | |
| Egenskaber | hudvenlig; miljøvenlig | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 083045 400 | |
| EAN/GTIN | 4017777218312 | |
| Producentnummer | 21831 | |
| Producent/ansvarlig person | BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de |