Univerzális olaj 400 ml

Cikkszám: 083045 400
(34,88 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 315 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Standard
Tartalom 0,4 l
Szín világos sárga
Forráspont -48 °C
Lobbanáspont -104 °C
Oldhatóság vízben emulgeálható
Oxidáló tulajdonságok nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 50 °C
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng
Termék fajtája Multifunkciós olaj / univerzális olaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083045 400
EAN / GTIN 4017777218312
Gyártó száma 21831

Leírás

Felhasználás:

Ideális mindenféle szerszám ápolásához, karbantartásához és konzerválásához. Jól bevált szerszámszárakhoz, befogóeszközökhöz, mérőeszközökhöz, csiszolósatukhoz és forma-alkatrészek problémamentes tárolásához. Semlegesíti a gyenge savakat és a kézverejtéket, nagyon bőrbarát. Környezetvédelmi szempontból aggálytalan, gyantamentes és felülmúlhatatlanul sokoldalú.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.