Ulei universal, Conţinut: 400ml

Cod articol.: 083045 400
Preț per 1 buc. (43,95 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,58 € / 1 buc.
    (43,95 € / 1 Litre)
  • de la 12 bucăți
    14,65 € / 1 buc.
    (36,63 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
1.415 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Ballistol Universalöl
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără
Culoarea galben
Temperatură de depozitare de 15 °C
Temperatură de depozitare până la 50 °C
Cuprins 400 ml
Cap de pulverizare, doză de spray standard
Tip produs Ulei universal
Conținut unitate mililitru
Execuție doză de spray
Formă lichid
Punct de aprindere -104 °C
Punct de fierbere -48 °C
Caracteristici Suportat bine de piele; ecologic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083045 400
EAN / GTIN 4017777218312
Număr producător 21831
Producător/responsabil BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Descriere

Aplicaţie:

Ideal pentru îngrijirea, întreţinerea şi conservarea sculelor de orice fel. Ideal pentru cozi de scule, dispozitive de strângere, elemente de măsură, menghine de şlefuit şi pentru depozitarea fără probleme a componentelor de matriţe. Neutralizează acizii slabi şi sudura manuală şi este tolerat foarte bine de piele. Nu poluează, fără răşină şi polivalent.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea expres.