{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Ballistol Universalöl | |
| Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS02: liepsna | |
| Spalva | geltona | |
| Sandėliavimo temperatūra nuo | 15 °C | |
| Sandėliavimo temperatūra iki | 50 °C | |
| Turinys | 400 ml | |
| Purškimo antgalis, purškalas | standartinė | |
| Produkto rūšis | universali alyva | |
| Sudėties vienetas | mililitrai | |
| Modelis | purškalas | |
| Forma | skyst. | |
| Užsiliepsnoj. temperat. | −104 °C | |
| Virimo taškas | −48 °C | |
| Savybės | ekologišk.; tausoja odą | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 083045 400 | |
| EAN / GTIN | 4017777218312 | |
| Gamintojo numeris | 21831 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Germany, www.ballistol.de |