Univerzální olej, Obsah: 400ml

Artiklové číslo: 083045 400
Cena za 1 ks (CZK 1155,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    462,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1155,00 / 1 Litre)
  • od 12 kusy
    385,00 CZK / 1 ks
    (CZK 962,50 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
1 340 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Ballistol Universalöl
Označování nebezpečných látek GHS02: Plamen
Barva Žlutá
Teplota skladování od 15 °C
Teplota skladování do 50 °C
Obsah 400 ml
Rozprašovací hlava, sprej standard
Druh produktu Univerzální olej
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Tvar kapalný
Bod vzplanutí -104 °C
Bod varu -48 °C
Vlastnosti Chrání pokožku; ekologický
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083045 400
EAN / GTIN 4017777218312
Číslo výrobce 21831
Výrobce/odpovědná osoba BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Popis

Použití:

Ideální pro ošetřování, údržbu a konzervaci nářadí všeho druhu. Nejlépe se osvědčil pro stopky nástrojů, upínací prvky, měřidla, svěráky pro broušení a k uskladnění tvarových dílů. Neutralizuje slabé kyseliny a pot z rukou a je velmi šetrný k pokožce. Ekologicky nezávadný, neobsahuje pryskyřici, bezkonkurenčně všestranný.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.