• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ultralydsrenser PRESET 6 l

Art.-nr.: 082923 6
Rabat
10146,76 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Apparater, længde 355 mm
Apparater, bredde 205 mm
Apparathøjde 270 mm
Længde, indsætningskar 246 mm
Bredde, indsætningskar 106 mm
Rengøringskumme, længde 298 mm
Rengøringskumme, bredde 150 mm
Rengøringskumme, højde 150 mm
Kapacitet, rengøringskumme 6 l
Nominelt indhold 4,3 l
Varmeeffekt 400 W
Ultralyds-toppræstation 600 W
Energiforsyning Eldrevet
Nominel spænding 230 V
Effektforbrug 550 W
Udvidelsesmulighed, olieseparator nej
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering nej
Udvidelsesmulighed, skyllemodul nej
Udvidelsesmulighed, tørremodul nej
Vægt 4,8 kg
Produkttype Ultralydsrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082923 6
EAN/GTIN 2050001962928
Producentnummer 101638 + 100003

Betegnelse

Udførelse:

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
Stationære apparater: PRESET − trukket specialstål, til lagring af hyppige anvendelser.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrenser med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.
Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.
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
    Kapacitet (l) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven