Există o alternativă la acest produs

Aparat de curăţare cu ultrasunete PRESET 6 l

Cod articol: 082923 6
Reducere
1402,86 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime dispozitiv 355 mm
Lăţime dispozitiv 205 mm
Înălţime dispozitiv 270 mm
Lungime coş de utilizare 246 mm
Lăţimea coşului de utilizare 106 mm
Lungime cuvă de curăţare 298 mm
Lăţime cuvă de curăţare 150 mm
Înălţime cuvă de curăţare 150 mm
Volum cuvă de curăţare 6 l
Conținut indicat 4,3 l
Putere de încălzire 400 W
Putere maximă ultrasunete 600 W
Alimentare cu energie Cu alimentare de la reţea
Tensiune nominală 230 V
Putere absorbită 550 W
Posibilitate de extindere separator de ulei nu
Posibilitate de extindere filtrare pompă nu
Posibilitate de extindere modul de clătire nu
Posibilitate de extindere modul de uscare nu
Greutate 4,8 kg
Tip produs Aparat de curăţat cu ultrasunete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082923 6
EAN / GTIN 2050001962928
Număr producător 101638 + 100003

Descriere

Execuţie:

Tăvi din oţel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.
Aparate cu stativ: PRESET − oţel inoxidabil tras, pentru stocarea aplicaţiilor frecvente.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenţilor de şlefuire şi polizare, resturilor de vopsea, agenţilor de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafeţele, chiar şi din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curăţării. A se folosi lichid de curăţare special cu actiune puternică în funcţie de murdărie şi de substanţa activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.

Livrare:

Aparat de curăţare cu ultrasunete cu capac, fără coş (Cod 082926).

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.
Coş de utilizare găsiţi la Cod 082926 în magazinul online.
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
    Volum (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături