• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

Ultraschall-Reinigungsgerät PRESET 6 l

Artikel-Nr.: 082923 6
Rabatt
1620,78 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 681,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Geräte-Länge 355 mm
Geräte-Breite 205 mm
Geräte-Höhe 270 mm
Länge Einsatzkorb 246 mm
Breite Einsatzkorb 106 mm
Reinigungsbecken Länge 298 mm
Reinigungsbecken Breite 150 mm
Reinigungsbecken Höhe 150 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken 6 l
Nenninhalt 4,3 l
Heizleistung 400 W
Ultraschall-Spitzenleistung 600 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 550 W
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider nein
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration nein
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul nein
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul nein
Gewicht 4,8 kg
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082923 6
EAN / GTIN 2050001962928
Herstellernummer 101638 + 100003

Beschreibung

Ausführung:

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.
Standgeräte: PRESET − gezogener Edelstahl, zum Speichern von häufigen Anwendungen.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.
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
    Fassungsvermögen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb