• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ultralydsrenser PRESET 18 l

Art.-nr.: 082923 18
Rabat
17023,02 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Apparater, længde 386 mm
Apparater, bredde 355 mm
Apparathøjde 320 mm
Længde, indsætningskar 267 mm
Bredde, indsætningskar 241 mm
Rengøringskumme, længde 330 mm
Rengøringskumme, bredde 300 mm
Rengøringskumme, højde 200 mm
Kapacitet, rengøringskumme 18 l
Nominelt indhold 12,9 l
Varmeeffekt 800 W
Ultralyds-toppræstation 800 W
Energiforsyning Eldrevet
Nominel spænding 230 V
Effektforbrug 1.000 W
Udvidelsesmulighed, olieseparator nej
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering nej
Udvidelsesmulighed, skyllemodul nej
Udvidelsesmulighed, tørremodul nej
Vægt 8,7 kg
Produkttype Ultralydsrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082923 18
EAN/GTIN 2050001963468
Producentnummer 101642 + 101620

Betegnelse

Udførelse:

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C.
Stationære apparater: PRESET − trukket specialstål, til lagring af hyppige anvendelser.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrenser med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.
Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.
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
    Kapacitet (l) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven