{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 80 W | |
| Napięcie sieciowe | 240 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Oznaczenie producenta | NANOMK2 | |
| Długość stacji | 145 mm | |
| Szerokość stacji | 80 mm | |
| Wysokość stacji | 103 mm | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Stacja lutownicza | |
| Czas nagrzewania do 280°C | 9 s | |
| Maks. temperatura końcówki do lutowania | 450 °C | |
| Masa lutownicy bez przewodu | 30 g | |
| Długość kolby lutowniczej | 145 mm | |
| Szerokość kolby lutowniczej | 80 mm |
| Numer artykułu | 082301 NANOMK2 | |
| EAN / GTIN | 4003008153682 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de |