• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Lödstation NANOMK2

Art-nr: 082301 NANOMK2
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

nätspänning 240 V
nätfrekvens 50 Hz
Energiförsörjning Nätdriven
Längd 145 mm
Bredd 80 mm
höjd 103 mm
upphettningstid till 280 °C 9 s
reglerområde lödspetstemperatur 150 °C - 450 °C
vikt lödkolv utan sladd 30 g
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Produktslag Lödstation
effektförbrukning 80 W

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082301 NANOMK2
EAN/GTIN 4003008153682

Benämning

Utförande:

Temperaturreglerade lödstationer med keramiskt PTC-värmeelement och Ersadur-långlivsspetsar med inre upphettning (exakt temperaturstyrning).
Antistatisk mikroprocessorstyrd lödstation i-CON NANO med stark lödningseffekt tack vare effektivt högkapacitetsvärmeelement. För alla lödningsarbeten finns tillgång till lödspetsar med idealisk spetsgeometri.

Användningsdata:

För alla lödningsuppgifter inom elektronik och elektroteknik.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen