Cubierta de protección acústica xtra ST, Tipo: 50

Número de artículo: 082105 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color gris
Longitud 405 mm
Anchura 540 mm
Altura 65 mm
Tipo de producto Tapa
Forma plaza
Material Acero fino
Superficie Mate
con orificio de agarre sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 082105 50
EAN / GTIN 4250004100244
Fabricante/responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

Ahorran energía y costes al reducir el calor residual y recoger o reciclar el vapor de agua; reducen el ruido de la limpieza por ultrasonidos; pueden instalarse posteriormente como un conjunto de automontaje y se acoplan a la unidad de ultrasonidos para ahorrar espacio. Altura instalada: 65 mm.

Idóneo para:

Aparato de limpieza por ultrasonidos n.° 082002 tam. 50.