Coperchio di protezione xtra ST, Modello: 50

Codice art.: 082105 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore grigio
Lunghezza 405 mm
Larghezza 540 mm
Altezza 65 mm
Tipo di prodotto Coperchio
Forma quadrato
Materiale Acciaio legato
Superficie matt
Con foro di presa si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082105 50
EAN / GTIN 4250004100244
Produttore/persona responsabile Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrizione

Esecuzione:

Risparmio di costi e di energia attraverso la riduzione del calore residuo e la raccolta / riciclo del vapore acqueo; riduzione della rumorosità della pulizia a ultrasuoni; possibilità di fissaggio in un secondo momento all’apparecchio a ultrasuoni come set auto assemblato per garantire il minimo ingombro. Altezza da installato: 65 mm.

Per:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni n. art. 082002 Dim. 50.