{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal | 400 V | |
| Denominación del fabricante | xtra ST 2500H | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Potencia de calefacción | 7.500 W | |
| Longitud cesto insertable | 575 mm | |
| Anchura cesto insertable | 630 mm | |
| Longitud mordazas de limpieza | 1.080 mm | |
| Anchura mordazas de limpieza | 915 mm | |
| Altura mordazas de limpieza | 485 mm | |
| Rendimiento máximo ultrasonidos | 8.000 W | |
| Capacidad nominal | 245,1 l | |
| Longitud L | 1.080 mm | |
| Anchura | 915 mm | |
| Material carcasa | acero fino | |
| Capacidad máx. | 245,1 l | |
| Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos | |
| Peso | 107 kg |
| Número de artículo | 082002 250 | |
| EAN / GTIN | 4250004100367 | |
| Fabricante/responsable | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |