Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic xtra ST, Type: 250

Artikelnummer: 082002 250
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale spanning 400 V
Artikelomschrijving producent xtra ST 2500H
Energievoorziening netvoeding
Verwarmingsvermogen 7.500 W
Lengte inzetkorf 575 mm
Breedte inzetkorf 630 mm
Lengte reinigingsbak 1.080 mm
Breedte reinigingsbak 915 mm
Hoogte reinigingsbak 485 mm
Ultrasoon piekvermogen 8.000 W
Nominale inhoud 245,1 l
Lengte L 1.080 mm
Breedte 915 mm
Materiaal behuizing edelstaal
Inhoud 245,1 l
Producttype ultrasoon reinigingsapparaat
Gewicht 107 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082002 250
EAN/GTIN 4250004100367
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Elmasonic xtra ST is het ultrasone apparaat voor de zwaarste vervuiling en is bijzonder geschikt voor de hoogste eisen op het gebied van industriële reiniging.
  • 2 selecteerbare ultrasone frequenties (25 kHz voor het meest hardnekkige vuil en 45 kHz voor een zachte reiniging).
  • Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.
  • Inschakelbare Pulse-functie verhoogt het ultrasone piekvermogen.
  • Dynamic-functie (het ultrasone vermogen kan tijdelijk met maximaal 20% worden verhoogd).
  • Robuuste, gelaste roestvrijstalen kuip.
  • Wielen met rem voor mobiel gebruik van het apparaat als dit niet gevuld is.

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Zonder inzetkorf en geluidswerend deksel.

Tip:

Geschikte geluidswerende deksels vindt u onder 082105. Andere accessoires op aanvraag leverbaar.
Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. De geschikte inzetkorf is te vinden onder nr. 082103 en het geschikte geluidswerende deksel onder nr. 082105. Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder nr. 088015 – nr. 088019.

Downloads en documenten

Geschikte producten