Magnetløfter, fleksibel, Magnettrækkraft: 3000g

Art.-nr.: 081670 3000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.388 styk på lager

Vælg variant og styktal

Magnettrækkraft (g) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 520 mm
Diameter, magnet 17 mm
Diameter, samlet 19 mm
Holdekraft, magnet 30 N
Trækkraft, magnet 3.000 g
Materiale, overflade forkromet
Produkttype magnetholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081670 3000
EAN/GTIN 4045197487148
Producentnummer 081670 3000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med permamagnet. Fleksibelt, forkromet skaft med ergonomisk 2-komponent-kunststofgreb.