Mágneses felvevő, flexibilis 3000 g

Cikkszám: 081670 3000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 166 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 19 mm
Teljes hossz 520 mm
Mágnes ⌀ 17 mm
Mágneses tartóerő 30 N
Mágneses emelőerő 3 000 g
Termék fajtája Mágneses felvevő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081670 3000
EAN / GTIN 4045197487148

Leírás

Kivitel:

Állandó mágnessel. Hajlékony, krómozott szár ergonomikus 2 komponenses műanyag markolattal.