Magnetna hvataljka fleksibilna 3000 g

Artikl br.: 081670 3000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.221 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 19 mm
Ukupna duljina 520 mm
Magnet ⌀ 17 mm
Magnetna sila stezanja 30 N
Magnetna vlačna sila 3.000 g
Vrsta proizvoda Magnetski podizač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081670 3000
EAN / GTIN 4045197487148

Opis

Izvedba:

S trajnim magnetom. Savitljiva kromirana drška s permanetnim magnetom i s ergonomskom dvokomponentnom plastičnom ručkom.