Taipuisa magneettinostin 3000 g

Tuote nro.: 081670 3000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 078 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 19 mm
Kokonaispituus 520 mm
magneetin ⌀ 17 mm
Magneetin pitovoima 30 N
Magneetin vetovoima 3 000 g
Tuotetyyppi Magneettinostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081670 3000
EAN / GTIN 4045197487148

Kuvaus

Malli:

Kestomagneetti. Joustava, kromattu varsi, jossa ergonominen kädensija 2-komponenttimuovia.