Digital ugetimer, Type: 7

Art.-nr.: 081597 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikversion vinklet
IP-kapslingsklasse IP44
Energiforsyning med kabel
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Display digital
Indstillingsperiode 7 d
Produkttype timer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081597 7
EAN/GTIN 4007123192021
Producentnummer 1507490
Producent/ansvarlig person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Betegnelse

Udførelse:

Også til udendørs brug (IP44).
Digital ugetimer. Indstillelig periode på 7 dage.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Bemærk:

Udførelse til landene F, B, PL, CZ på forespørgsel.