• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Programmateur hebdomadaire numérique, Type: 7

Réf.: 081597 7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 44

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
Métrologie numérique
Période de réglage 7 j
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Programmateurs

Identification et classification

Référence article 081597 7
EAN / GTIN 4007123192021
Réf. fabricant 1507490
Fabricant/personne responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Description

Exécution:

Également pour utilisation à l’extérieur (IP44).
Programmateur hebdomadaire numérique. Période réglable de 7 jours.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Remarque(s):

Modèle disponible sur demande pour les pays suivants: F, B, PL, CZ.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous