Reloj programador semanal digital, Tipo: 7

Número de artículo: 081597 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
183 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo de enchufe Acodadas
Clase de protección IP: IP44
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Indicación digital
Periodo de tiempo de ajuste 7 d
Tipo de producto Reloj programador

Identificación y clasificación

Número de artículo 081597 7
EAN / GTIN 4007123192021
Número del fabricante 1507490
Fabricante/responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

También para el uso al aire libre (IP44).
Reloj programador semanal digital. Periodo de tiempo ajustable de 7 días.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Nota:

Versión para los países F, B, PL, CZ a petición.