Digitalna tedenska stikalna ura, Tip: 7

Št. art.: 081597 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba vtikača zakrivljena
Vrsta zaščite IP IP44
Napajanje omrežno napajanje
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Prikaz digitalno
Čas nastavljanja 7 d
Vrsta izdelka časovna stikalna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081597 7
EAN/GTIN 4007123192021
Številka proizvajalca 1507490
Proizvajalec/odgovorna oseba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Izvedba:

Tudi za uporabo na prostem (IP44).
Digitalna tedenska stikalna ura. Možnost nastavljanja časa 7 dni.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Opomba:

Izvedba za F, B, PL, CZ po ponudbi.