Digitální týdenní spínací hodiny, Typ: 7

Artiklové číslo: 081597 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zástrčky Zalomené
Typ krytí IP IP44
Zásobování energií Síťový provoz
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Ukazatel digitální
Období nastavení 7 d
Druh produktu Spínací hodiny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081597 7
EAN / GTIN 4007123192021
Číslo výrobce 1507490
Výrobce/odpovědná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

Také pro venkovní použití (IP44).
Digitální týdenní spínací hodiny. Nastavitelné období 7 dnů.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Poznámka:

Provedení pro země F, B, PL, CZ na poptávku.