Skaitmeninis savaitės laikmatis, Tipas: 7

Prekės Nr.: 081597 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kištuko versija lenktos
IP apsaugos klasė IP44
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Indikatorius skaitmenin.
Reguliavimo diapazonas 7 d.
Produkto rūšis laikmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081597 7
EAN / GTIN 4007123192021
Gamintojo numeris 1507490
Gamintojas / atsakingas asmuo Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany, www.brennenstuhl.de

Aprašymas

Modelis:

Taip pat tinka darbui lauke (IP44).
Skaitmeninis savaitės laikmatis. Galima nustatyti laikotarpį 7 dienos.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Pastaba:

Eksportas į F, B, PL, CZ šalis pagal užklausą.