LED-akku-arbejdslampe, Type: UNIPEN

Art.-nr.: 081407 UNIPEN
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
302 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Gengenopladelig ja
Opladningscyklusser 1.000 stk.
IP-kapslingsklasse IP65
Dreje-/rotationsområde maks. 180 grader
Lysstrøm min. ϕ 15 lm
Lysstrøm maks. ϕ 150 lm
Lysvarighed min. 3 h
Lysvarighed maks. 30 h
Producentbetegnelse UNIPEN
Energiforsyning akkudrevet
Farve sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Længde i alt L 155 mm
Bredde i alt B 27 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale kunststof
Vægt, samlet 80 g
Type af fastgørelse klemme; magnet
Lysstyrke, kan justeres ja
Fokus, justerbart ja
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081407 UNIPEN
EAN/GTIN 5708997362099
Producentnummer 03.6209
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-akku-arbejdslamper „For Life” i nyt design med højeffektive multi-LED’er. Ny OPTIlight-funktion for optimeret lyseffekt og brændetid.
Praktisk 2-i-1 LED-stiftlampe med spotlys og indbygget magnet og bælteclips.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.