Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: UNIPEN

Prekės Nr.: 081407 UNIPEN
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Įkraunamas taip
Įkrovimo ciklai 1 000 vnt.
IP apsaugos klasė IP65
Pasukimo / sukimosi diapazonas maks. 180 laipsniai
Šviesos srautas min. ϕ 15 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 150 lm
Šviesos trukmė min. 3 h
Šviesos trukmė maks. 30 h
Gamintojo pavadinimas UNIPEN
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas ilgis L 155 mm
Bendras prietaiso plotis B 27 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga iš plastiko
Bendras svoris 80 g
Tvirtinimo tipas gnybtas; magnetas
Reguliuojama šviesa taip
Fokusas reguliuojamas taip
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081407 UNIPEN
EAN / GTIN 5708997362099
Gamintojo numeris 03.6209
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

LED akumuliatoriniai darbiniai žibintai „For Life“ naujame dizaine su labai efektyviais Multi-LED. Nauja OPTIlight funkcija skirta optimizuoti šviesos srautą ir šviesos trukmę.
Patogus 2-in-1 LED šviestuvas su taškiniu apšvietimu ir integruotu magnetu.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.